Legrand - Kit de jumelage horizontal pour mini-colonne compacte - 653202

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit de jumelage horizontal pour mini-colonne compacte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - équerre de fixation

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972521543

Réf. Sonepar

00001252154

Réf. Fournisseur

653202

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

équerre de fixation

matériau:

plastique

couleur:

gris

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

numéro RAL:

7035

Accessoire de jumelage horizontal pour mini-colonne compacte, pour associer 2 mini-colonnes compacte horizontalement - Avec prédécoupes pour le passage des câbles d'une mini-colonne compacte à une autre - Couleur gris - Sans halogène

Les Atouts de l'article:

Permet d'associer 2 mini-colonnes horizontalement Doit être installé à la place de la face gauche et/ou droite de la mini-colonne pour en fixer une autre à côté Dispose de 4 prédécoupes permettant d'agencer le passage des câbles ou de maintenir leur séparation