Legrand - Kit de jumelage pour coffret Marina hauteur 500mm minimum - 036244


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 300 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060362447
Réf. Sonepar
00001036244
Réf. Fournisseur
036244
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
set de fixation
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
300 mm
matériau:
plastique
largeur:
15 mm
hauteur:
332 mm
profondeur:
114 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Accessoire
Composé de: - 1 cadre permettant le passage des câbles et garantissant l'étanchéité- 2 pièces de liaison des pattes de fixation (référence 036409 à commander séparement)
Kit de jumelage pour coffret Marina hauteur ≥500mm
Pour jumelage en position horizontale ou verticale
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables