Legrand - Kit de jumelage vertical pour coffret saillie - XL3 HP 160 - 1KJPV


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
adapté à la largeur de boîtier - 575 mm
matériau - métal
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
XL³ HP 160
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972590396
Réf. Sonepar
00001259039
Réf. Fournisseur
1KJPV
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
set de fixation
adapté à la largeur de boîtier:
575 mm
matériau:
métal
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Composition : 2 panneaux latéraux découpés et percés, 2 renforts métalliques (à monter à l'intérieur de l'armoire). Vis et rondelles
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.