Legrand - Kit de jumelage vertical pour mini-colonne compacte - 653203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - équerre de fixation
matériau - plastique
couleur - gris
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972521550
Réf. Sonepar
00001252155
Réf. Fournisseur
653203
Marque
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
équerre de fixation
matériau:
plastique
couleur:
gris
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Permet d'associer 2 mini-colonnes verticalement Doit être installé à la place du couvercle de la mini-colonne pour en fixer une autre au-dessus Reproduit la structure intérieure de la mini-colonne et permet un maintien de la séparation entre les circuits


