Legrand - Kit de jumelage XL3HP 630 IP55 - vis, joint, équerres - 2KJLATIP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 250 mm
matériau - métal
largeur - 20 mm
hauteur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
XL³ HP 630
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414972854573
Réf. Sonepar
00001285457
Réf. Fournisseur
2KJLATIP55
Marque
Legrand
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
250 mm
matériau:
métal
largeur:
20 mm
hauteur:
20 mm
profondeur:
20 mm
couleur:
zinc
Kit pour jumelage de 2 armoires XL³HP 630 - pour association horizontale ou verticale de coffrets ou armoires de distribution IP55
Les Atouts de l'article:
Kit de jumelage pour coffrets et armoires IP55 Composition : accessoires de montage et vis Obligatoire pour jumeler 2 coffrets ou armoires À associer avec joint d'étanchéité référence 3KIP55
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.
Les Atouts de l'article:
Kit de jumelage pour coffrets et armoires IP55 Composition : accessoires de montage et vis Obligatoire pour jumeler 2 coffrets ou armoires À associer avec joint d'étanchéité référence 3KIP55
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.


