Legrand - Kit de jumelage XL3HP 630 - vis, joint, équerres - 2KJLAT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm
matériau - métal
largeur - 103 mm
hauteur - 93 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
XL³ HP 630
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414972512176
Réf. Sonepar
00001251217
Réf. Fournisseur
2KJLAT
Marque
Legrand
modèle:
set de fixation
adapté à la profondeur de boîtier:
250 mm
matériau:
métal
largeur:
103 mm
hauteur:
93 mm
profondeur:
20 mm
couleur:
gris
Kit pour jumelage de 2 armoires XL³HP 630 - pour association horizontale ou verticale de coffrets ou armoires de distribution IP30
Les Atouts de l'article:
Composé d'1 joint, de 2 supports demontage et de la visserie Pour coffrets et armoires IP30 Obligatoire pour jumeler 2 coffrets ou armoires
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.
Les Atouts de l'article:
Composé d'1 joint, de 2 supports demontage et de la visserie Pour coffrets et armoires IP30 Obligatoire pour jumeler 2 coffrets ou armoires
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.


