Legrand - Kit de mise à la terre de jeu de barres pour Linkeo DC - 446898

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit de mise à la terre de jeu de barres pour Linkeo DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 1200 mm

  • matériau - autre

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972027694

Réf. Sonepar

00001202769

Réf. Fournisseur

446898

Marque

Legrand

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1200 mm

matériau:

autre

couleur:

autre

Kit de mise à la terre pour baie serveur 19pouces - composé de 6 tresses de masse et jeu de barre cuivre

Les Atouts de l'article:

Section de câble : 4 mm² Cable Longueur 150mm (2 pieces) et 250mm (4 pieces)

Les Atouts de la gamme:

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.