Legrand - Kit de protection inox 304L ventilateur à filtre/ouïe références 034850 , 034834 - 034878


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur - 192 mm 
- hauteur - 185.5 mm 
- matériau - acier inoxydable 
- mode de pose - fixation à vis 
- adapté à la profondeur de boîtier - 45 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3245060348786
Réf. Sonepar
00001034878
Réf. Fournisseur
034878
Marque
Legrand
largeur:
192 mm
hauteur:
185.5 mm
matériau:
acier inoxydable
mode de pose:
fixation à vis
adapté à la profondeur de boîtier:
45 mm
pour nombre max. de ventilateurs:
1
finition de la surface:
non traité
avec filtre incorporé:
Non
indice de protection (IP):
IP55
Les Atouts de l'article:
Kit de protection inox 304L pour ventilateur à filtre et ouïe références 034850 et 034834 Passage d'air par le bas Garantit un IP55


