Legrand - Kit de rallonges pour tores flexibles souples ouvrants Rogowki 3 métres - 414916

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit de rallonges pour tores flexibles souples ouvrants Rogowki 3 métres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.14 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 6

  • câblage - faisceau

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414971940550

Réf. Sonepar

00001194055

Réf. Fournisseur

414916

Réf. Commerciale

Legrand

section nominale du conducteur:

0.14 mm²

matériau de la gaine:

caoutchouc

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

6

câblage:

faisceau

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.422 mm

taille AWG:

autre

nombre d'éléments de câblage:

7

élément de câblage:

non

isolation des fils:

caoutchouc

spécification de l'isolation principale:

autre

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

tresse

blindage sur câblage:

tresse

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

type d'installation souterraine autorisé:

autre

gaine de protection:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

armature/ferraillage:

sans

matériau de renfort:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

diamètre externe approx.:

5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

75 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

30 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

convient comme câble téléphonique:

Non

convient comme câble données informatiques:

Non

convient comme câble de signalisation:

Oui

poids:

42 kg/km

type de câble:

autre

duplex:

Non

nombre de couches de la gaine:

1

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

convient comme câble pour alarme de sécurité:

Non

fil auxiliaire:

Non

avec corde d'arrachage:

Non

largeur de conduite approx.:

5 mm

hauteur de conduite approx.:

5 mm

avec protection contre les rongeurs:

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Kit rallonge avec câble et embouts pour tores Rogowski flexibles ouvrants - longueur 3 mètres

Les Atouts de l'article:

Conforme aux normes IEC / EN 61557-12 (norme sur les caractéristiques des produits de mesure) et IEC / EN 61131-2 (automates programmables) Kit d'extension longueur 3 mètres Permet de rallonger le câble entre les tores Rogowski et le module de mesure associé

Les Atouts de la gamme:

EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).