Legrand - Kit de suspension pour déporter les blocs d'éclairage IP43 du plafond - 062677

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 125 mm

  • longueur - 225 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971361362

Réf. Sonepar

00001136136

Réf. Fournisseur

062677

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension de pendentif tubulaire

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

125 mm

longueur:

225 mm

hauteur:

45 mm

Kit de suspension pour déporter les blocs d'éclairage IP43 du plafond - composé d'une coupelle de fixation au plafond et d'un cache

Les Atouts de l'article:

Kit de suspension Permet de déporter le bloc IP43 du plafond Composition : coupelle de fixation au plafond + cache