Legrand - Kit d'encastrement pour cloison creuse - XL3 HP 160 - 1KCE

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit d'encastrement pour cloison creuse - XL3 HP 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 575 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972590327

Réf. Sonepar

00001259032

Réf. Fournisseur

1KCE

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

575 mm

matériau:

métal

largeur:

30 mm

hauteur:

25 mm

profondeur:

25 mm

couleur:

gris

Kit d'encastrement pour une épaisseur de plaque de plâtre de 10 mm à 72 mm - XL³ HP 160

Les Atouts de l'article:

Ensemble de 6 pièces Vis et boulons fournis