Legrand - Kit enrouleur RJ45 catégorie 6 FTP pour pop ups à équiper - 054035

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit enrouleur RJ45 catégorie 6 FTP pour pop ups à équiper

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • forme - autre

  • couleur - gris

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970339263

Réf. Sonepar

00001033927

Réf. Fournisseur

054035

Marque

Legrand

modèle:

encastré

forme:

autre

couleur:

gris

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements HDMI:

0

relevable:

Non

extensible:

Non

matériau:

plastique

longueur:

105 mm

largeur:

58 mm

hauteur:

90 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre:

0 mm

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

0

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

1

protection contre les surtensions:

Non

Kit enrouleur RJ45 catégorie 6 FTP pour pop ups à équiper - composé d'un cordon rétractable, d'un support et d'un enjoliveur Mosaic - blanc

Les Atouts de l'article:

KIt enrouleur RJ45 catégorie6 FTP équipé d'un cordon rétractable Compatible avec :- les pop up à encastrer- les nourrices encastrées Blanc Kit complet équipé du cordon rétractable, d'un support et d'un enjoliveur Mosaic

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.