Legrand - Kit gaine a câbles interne H1800 XL3HP 6300 - 3VI180

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit gaine a câbles interne H1800 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1800 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 1700 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972430708

Réf. Sonepar

00001243070

Réf. Fournisseur

3VI180

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1800 mm

matériau:

métal

largeur:

50 mm

hauteur:

1700 mm

profondeur:

1000 mm

couleur:

gris

Kit gaine à câbles interne hauteur 1800mm pour armoires de distribution largeur 1000mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Equipé de montants fonctionnels (avant et arrière) et de supports de plastron Pour gaine à câble interne largeur 200mm ou 300mm Fixé avec vis (fourni) sur toit-base