Legrand - Kit gaine à câbles interne pour armoire XL3800 hauteur 1550mm - 020428

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - passage de câbles

  • adapté à la largeur de boîtier - 460 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1550 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 230 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060204280

Réf. Sonepar

00001020428

Réf. Fournisseur

020428

Marque

Legrand

modèle:

passage de câbles

adapté à la largeur de boîtier:

460 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1550 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

230 mm

matériau:

métal

largeur:

460 mm

hauteur:

1550 mm

profondeur:

230 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Kit gaine à câbles interne pour armoire XL³800 et XL³800 IP55 hauteur 1550mm ou 1595mm - inclus cloison, montant et accessoires de montage

Les Atouts de l'article:

Kit gaine à câbles interne pour armoire de distribution XL³800 et armoire de distribution IP55 XL³800 Ensemble comprenant :- cloison- montant- accessoires de montage Pour armoire hauteur 1550mm ou 1595mm

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.