Legrand - Kit gaine à câbles interne pour coffret XL3800 hauteur 1250mm ou 1295mm - 020427

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - passage de câbles
adapté à la largeur de boîtier - 460 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1250 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 230 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060204273
Réf. Sonepar
00001020427
Réf. Fournisseur
020427
Marque
Legrand
modèle:
passage de câbles
adapté à la largeur de boîtier:
460 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1250 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
230 mm
matériau:
métal
largeur:
460 mm
hauteur:
1250 mm
profondeur:
230 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Kit gaine à câbles interne pour coffret de distribution XL³800 et coffret de distribution IP55 XL³800 Ensemble comprenant :- montant- accessoires de montage Pour coffret hauteur 1250mm ou 1295mm
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.


