Legrand - Kit habillage cadre 450x2200mm XL3HP 6300 - 3FP045220

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit habillage cadre 450x2200mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 450 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm

  • matériau - plastique

  • largeur - 450 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972487795

Réf. Sonepar

00001248779

Réf. Fournisseur

3FP045220

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

450 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2200 mm

matériau:

plastique

largeur:

450 mm

hauteur:

2200 mm

profondeur:

30 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Kit habillage cadre plastique pour armoires de distribution largeur 450mm hauteur 2200mm - livré en 4 parties avec les accessoires de fixation - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Kit d'habillage en plastique pour le montage sur la face avant ou arrière du panneau de l'armoire Montage sans outil Fourni en 4 parties : 2 profilés horizontaux et 2 profilés verticaux