Legrand - Kit habillage cadre 600x2000mm XL3HP 6300 - 3FP060200

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit habillage cadre 600x2000mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972487818

Réf. Sonepar

00001248781

Réf. Fournisseur

3FP060200

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

matériau:

plastique

largeur:

600 mm

hauteur:

2000 mm

profondeur:

30 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Kit habillage cadre plastique pour armoires de distribution largeur 600mm hauteur 2000mm - livré en 4 parties avec les accessoires de fixation - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Kit d'habillage en plastique pour le montage sur la face avant ou arrière du panneau de l'armoire Montage sans outil Fourni en 4 parties : 2 profilés horizontaux et 2 profilés verticaux