Legrand - Kit habillage cadre 700x1800mm XL3HP 6300 - 3FP070180


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
adapté à la largeur de boîtier - 700 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1800 mm
matériau - plastique
largeur - 700 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972638685
Réf. Sonepar
00001263868
Réf. Fournisseur
3FP070180
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
set de fixation
adapté à la largeur de boîtier:
700 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1800 mm
matériau:
plastique
largeur:
700 mm
hauteur:
1800 mm
profondeur:
30 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Kit d'habillage en plastique pour le montage sur la face avant ou arrière du panneau de l'armoire Montage sans outil Fourni en 4 parties : 2 profilés horizontaux et 2 profilés verticaux