Legrand - Kit isolation bornes DPX3630 et DPX-IS630 - 980264

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit isolation bornes DPX3630 et DPX-IS630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245069802647

Réf. Sonepar

00001980264

Réf. Fournisseur

980264

Réf. Commerciale

Legrand

Kit pièces de rechange pour isolation des bornes de disjoncteur boîtier moulé DPX³630 et interrupteur-sectionneur DPX-IS630

Les Atouts de l'article:

Pour références : 026660, 026661, 026662, 026663, 026664, 026665, 026666, 026667, 026668, 026669, 026670, 026671, 026672, 026673, 026674, 026675, 026676, 026677, 026678, 026679, 026680, 026681, 026682, 026683, 422001, 422003, 422008, 422015, 422016, 422017, 422018, 422020, 422021, 422022, 422023, 422029, 422030, 422031, 422032, 422034, 422035, 422036, 422037, 422043, 422044, 422045, 422046, 422048, 422049, 422050, 422051, 422056, 422058, 422060, 422061, 422063, 422065, 422066, 422068, 422070, 422071, 422073, 422075, 422076, 422078, 422080, 422081, 422083, 422085, 422086, 422088, 422090, 422091, 422093, 422095, 422096, 422098, 422100, 422101, 422103, 422105, 422106, 422108, 422110, 422111, 422113, 422115, 422116, 422118, 422120, 422121, 422123, 422125, 422126, 422128, 422130, 422131, 422133, 422135, 422136, 422138, 422140, 422141, 422143, 422145, 422146, 422148, 422150, 422151, 422153, 422155, 422156, 422158, 422160, 422161, 422163, 422165, 422166, 422168, 422170, 422171, 422173, 422175, 422176, 422178, 422180, 422181, 422183, 422185, 422186, 422188, 422190, 422191, 422193, 422195, 422196, 422198, 422200, 422201, 422203, 422205, 422206, 422208, 422210, 422211, 422213, 422215, 422216, 422217, 422218, 422219, 422498, 422499, 422500, 422501, 422502, 422503, 422504, 422505, 422506, 422507, 422508, 422509, 422510, 422511, 422512, 422513, 422514, 422515, 422516, 422517, 422518, 422519, 422520, 422521, 422522, 422523, 422524, 422525, 422526, 422527, 422528, 422529, 422530, 422531, 422532, 422533, 422534, 422535, 422536, 422537, 422596, 422597, 422608, 422609, 422610, 422611, 422002, 422004, 422006, 422007, 422008, 422009

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.