Legrand - Kit isolation électrique - plancher technique des kits supports 088024/088124 - 088027

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970755193
Réf. Sonepar
00001075939
Réf. Fournisseur
088027
Marque
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
Kit pour isolation électrique en plancher technique des kits supports pour boîtes de sol 12 modules référence 088024 et 088124
Les Atouts de l'article:
Kit pour isolation électrique pour kits supports pour boîtes de sol 12 modules référence 088024 et 088124 Matière plastique Profondeur minimum requise du plancher technique :- associé à la boîte de sol standard : 81mm- associé à la boîte de sol affleurante : 92mm Entrées des conduits ou des câbles pré-découpées pour faciliter l'installation - Serre-câbles fournis Permet de répondre aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23 qui demande un degré de protection IP2X (pas de risque de contact digital sur les raccordements électriques)
Les Atouts de l'article:
Kit pour isolation électrique pour kits supports pour boîtes de sol 12 modules référence 088024 et 088124 Matière plastique Profondeur minimum requise du plancher technique :- associé à la boîte de sol standard : 81mm- associé à la boîte de sol affleurante : 92mm Entrées des conduits ou des câbles pré-découpées pour faciliter l'installation - Serre-câbles fournis Permet de répondre aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23 qui demande un degré de protection IP2X (pas de risque de contact digital sur les raccordements électriques)




