Legrand - Kit management cordons pour panneau modulaire 19pouces LCS3 1U référence 032175 - 032178


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - autre
couleur - noir
avec plaque frontale - Non
avec boîtier - Non
avec pigtails - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971929203
Réf. Sonepar
00001192920
Réf. Fournisseur
032178
Réf. Commerciale
Legrand
type de fibre:
autre
couleur:
noir
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Non
avec pigtails:
Non
numéro RAL:
9001
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
44 mm
largeur:
483 mm
profondeur:
99 mm
Les Atouts de l'article:
Kit management cordons pour panneau modulaire 19pouces LCS³ 2 guides cordons latéraux et porte avant avec repérage intégré pour assurer le bon management des cordons en face avant et sur les côtés Noir
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).