Legrand - Kit Ovaline h.2,7m alim colonnette 1 compart/plafond -chapeau blanc+ Ovaline alu - 653060

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - ovale

  • hauteur de colonne - 0...2700 mm

  • largeur de la partie supérieure - 27 mm

  • couleur de la colonne - autre

  • matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971195042

Réf. Sonepar

00001119612

Réf. Fournisseur

653060

Réf. Commerciale

Legrand

forme de colonne:

ovale

hauteur de colonne:

0...2700 mm

largeur de la partie supérieure:

27 mm

couleur de la colonne:

autre

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Non

nombre de cloisons:

0

modèle:

d’un seul côté

précâblé:

Non

ajustable:

Oui

compensation de hauteur:

2700 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

1

type de fixation:

visser

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage au sol:

Non

entrée de câble:

au-dessus

profil continu:

Oui

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

anodisé/oxydé

matériau de la partie supérieure:

plastique

qualité du matériau de la partie supérieure:

PVC

surface de la partie supérieure:

non traité

couleur de la partie supérieure:

autre

section transversale utile:

1000 mm²

Kit d'extension Ovaline hauteur 2,7m pour alimentation colonnette à clippage direct 1 compartiment par le plafond - chapeau adaptateur colonnette blanc et Ovaline alu

Les Atouts de l'article:

Blanc
Composé de :- capot en ABS et platine de fixation en acier- corps en aluminium avec couvercle PVC- capot en ABS
Kit d'extension Ovaline hauteur 2,7m pour colonnette 1 compartiment
Permet une arrivée esthétique et soignée des câbles venant du plafond

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables