Legrand - Kit pièces de rechange pour commande motorisée DPX3630 - 980269

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit pièces de rechange pour commande motorisée DPX3630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245069802692

Réf. Sonepar

00001980269

Réf. Fournisseur

980269

Réf. Commerciale

Legrand

Kit pièces de rechange pour maintenance commande motorisée frontale de disjoncteur boîtier moulé DPX³630 références 026140, 026141, 026144

Les Atouts de l'article:

Pour références : 026140, 026141, 026144

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.