Legrand - Kit point d?accès mobile : 1 switch PoE et 3 points d'accès mobile - 033494

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit point d?accès mobile : 1 switch PoE et 3 points d'accès mobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission max. - 300 Mbit/s

  • bande de fréquences - 2,4 GHz

  • protocole radio - IEEE 802.11 n

  • cryptage - WPA2

  • raccordement pour antenne externe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972084574

Réf. Sonepar

00001208457

Réf. Fournisseur

033494

Marque

Legrand

taux de transmission max.:

300 Mbit/s

bande de fréquences:

2,4 GHz

protocole radio:

IEEE 802.11 n

cryptage:

WPA2

raccordement pour antenne externe:

Non

géré:

Oui

Ethernet:

Oui

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:

1

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

pare-feu:

Non

sécurité VPN:

Non

fonction bridge:

Oui

nombre d'AP supportés:

1

fonction de répétition:

Non

power over Ethernet:

Oui

couleur:

blanc

largeur:

66 mm

hauteur:

66 mm

profondeur:

44 mm

indice de protection (IP):

IP2X

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

encastré:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

fixation sur mât:

Non

montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

nombre d'utilisateurs:

16

adaptateur de prise:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

Pack petit tertiaire Wi-Fi PoE avec 3 points d'accès Wi-Fi et 1 switch PoE - livré avec cordon d'alimentation - blanc RAL 9003 Polyglass

Les Atouts de l'article:

Pour équiper un etablissement type petit commerce ou bureau,école,pharmacie 3 points d'acces Wi-Fi 1 switch PoE Livré avec cordon d'alimentation Blanc (RAL 9003 Polyglass)

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).