Legrand - Kit portier visiophone avec interphone et écran 4,3pouces - 369110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Oui
mode de pose de la platine de rue - autre
nombre max. de postes intérieurs - 0
peut être connecté à un smartphone - Non
mains libres - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970566379
Réf. Sonepar
00001056657
Réf. Fournisseur
369110
Marque
Legrand
avec vidéo:
Oui
mode de pose de la platine de rue:
autre
nombre max. de postes intérieurs:
0
peut être connecté à un smartphone:
Non
mains libres:
Oui
nombre de postes intérieurs:
1
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
système bus
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
gris
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
autre
nombre max. de platines de rue:
0
protocole d'image:
PAL
communication interne:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Non
angle d'ouverture de la camera:
95 °
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
avec fonction mémoire:
Non
taille de l'écran:
109.22 mm
taille de l'écran (pouces):
4.3 pouces
caméra ajustable manuellement:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Finition alu


