Legrand - Kit portier visiophone avec interphone et écran miroir 7pouces - 369220

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit portier visiophone avec interphone et écran miroir 7pouces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Oui

  • peut être connecté à un smartphone - Non

  • mains libres - Oui

  • nombre de postes intérieurs - 1

  • nombre de platines de rue - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970566416

Réf. Sonepar

00001056659

Réf. Fournisseur

369220

Réf. Commerciale

Legrand

avec vidéo:

Oui

peut être connecté à un smartphone:

Non

mains libres:

Oui

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

système bus

couleur du poste intérieur:

noir

couleur de la platine de rue:

gris

mode de pose du poste intérieur:

saillie

communication interne:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

95 °

avec fonction mémoire:

Non

taille de l'écran:

177.8 mm

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Kit portier visiophone complet composé de 1 poste intérieur avec écran tactile couleur 7pouces finitipon miroir et 1 platine de rue

Les Atouts de l'article:

Portier visiophone livré en kit complet : un poste intérieur + une platine de rue La platine de rue peut remplacer une sonnette existante et le poste intérieur un carillon