Legrand - Kit portier visiophone avec interphone et écran tactile 7pouces - 369320

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit portier visiophone avec interphone et écran tactile 7pouces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Oui

  • mode de pose de la platine de rue - autre

  • nombre max. de postes intérieurs - 0

  • peut être connecté à un smartphone - Non

  • mains libres - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970566454

Réf. Sonepar

00001056678

Réf. Fournisseur

369320

Marque

Legrand

avec vidéo:

Oui

mode de pose de la platine de rue:

autre

nombre max. de postes intérieurs:

0

peut être connecté à un smartphone:

Non

mains libres:

Oui

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

système bus

couleur du poste intérieur:

argent

couleur de la platine de rue:

gris

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

autre

nombre max. de platines de rue:

0

protocole d'image:

PAL

communication interne:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Non

angle d'ouverture de la camera:

95 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

avec fonction mémoire:

Non

taille de l'écran:

177.8 mm

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

caméra ajustable manuellement:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Kit portier visiophone complet composé de 1 poste intérieur avec écran tactile couleur 7pouces finition alu et 1 platine de rue

Les Atouts de l'article:

Finition alu