Legrand - Kit pour commande rompue - interrupteur-sectionneur rotatif composable axe long - 022274

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 308 mm
hauteur de section transversale - 6 mm
largeur de section transversale - 8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060222741
Réf. Sonepar
00001022274
Réf. Fournisseur
022274
Marque
Legrand
longueur:
308 mm
hauteur de section transversale:
6 mm
largeur de section transversale:
8 mm
Kit pour commande rompue pour interrupteur-sectionneur rotatif composable - axe long - composé d'un manchon, d'un axe métallique et d'un dispositif de débrayage avec verrouillage de porte
Les Atouts de l'article:
Kit pour commande rompue pour interrupteur sectionneur rotatif composable Axe long Composé d'un manchon, d'un axe métallique et d'un dispositif de débrayage avec verrouillage de porte Permet la réalisation ou le complément d'un interrupteur sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments additionnels (pôles, manettes, boîtiers et accessoires) Conforme à la norme IEC EN 60947-3
Les Atouts de l'article:
Kit pour commande rompue pour interrupteur sectionneur rotatif composable Axe long Composé d'un manchon, d'un axe métallique et d'un dispositif de débrayage avec verrouillage de porte Permet la réalisation ou le complément d'un interrupteur sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments additionnels (pôles, manettes, boîtiers et accessoires) Conforme à la norme IEC EN 60947-3



