Legrand - Kit pour unité fonctionnelle forme 4 prises arriere H 300mm L 600mm XL3HP 6300 - 3TRPQ030060P


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur / barre de séparation
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
largeur - 500 mm
hauteur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972855235
Réf. Sonepar
00001285523
Réf. Fournisseur
3TRPQ030060P
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
connecteur / barre de séparation
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
500 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
30 mm
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Kit de séparation des connexions amont et aval Composition : 4 traverses de profondeur, cloison inférieure horizontale pour unité fonctionnelle, kits de cloisons arrière à connexions séparées en amont et en aval Hauteur 300mm