Legrand - Kit pour unité fonctionnelle forme 4 prises avant H 150/200 L 800 XL3HP 6300 - 3TRPQ020080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur / barre de séparation
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
largeur - 700 mm
hauteur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972855204
Réf. Sonepar
00001285520
Réf. Fournisseur
3TRPQ020080
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
connecteur / barre de séparation
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
700 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
30 mm
couleur:
gris
Kit pour unité fonctionnelle forme 4 connexion avant hauteur 150mm ou 200mm largeur 800mm pour armoire profondeur 400mm - XL³HP 6300
Les Atouts de l'article:
Dimensions : profondeur 300mm et hauteur 200mm Composition : 4 traverses de profondeur, cloison inférieure horizontale pour unité fonctionnelle et 2 cloison latérales Hauteur 200mm
Les Atouts de l'article:
Dimensions : profondeur 300mm et hauteur 200mm Composition : 4 traverses de profondeur, cloison inférieure horizontale pour unité fonctionnelle et 2 cloison latérales Hauteur 200mm