Legrand - Kit pour unité fonctionnelle forme 4 prises avant H 300/400 L 600 XL3HP 6300 - 3TRPQ040060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur / barre de séparation
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
largeur - 500 mm
hauteur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972855266
Réf. Sonepar
00001285526
Réf. Fournisseur
3TRPQ040060
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
connecteur / barre de séparation
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
500 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
30 mm
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Dimensions : profondeur 300mm et hauteur 400mm Composition : 4 traverses de profondeur, cloison inférieure horizontale pour unité fonctionnelle et 2 cloison latérales Hauteur 400mm