Legrand - Kit pour unité fonctionnelle forme 4 prises avant H 300/400 L 800 XL3HP 6300 - 3TRPQ040080

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit pour unité fonctionnelle forme 4 prises avant H 300/400 L 800 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur / barre de séparation

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 700 mm

  • hauteur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972855280

Réf. Sonepar

00001285528

Réf. Fournisseur

3TRPQ040080

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

connecteur / barre de séparation

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

700 mm

hauteur:

400 mm

profondeur:

30 mm

couleur:

gris

Kit pour unité fonctionnelle forme 4 connexion avant hauteur 300mm ou 400mm largeur 800mm pour armoire profondeur 400mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Dimensions : profondeur 300mm et hauteur 400mm Composition : 4 traverses de profondeur, cloison inférieure horizontale pour unité fonctionnelle et 2 cloison latérales Hauteur 400mm