Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Kit protection inox 304L ventilateur à filtre et ouïe 034851, 034852 et 034835 - 034879

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit protection inox 304L ventilateur à filtre et ouïe 034851, 034852 et 034835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 289 mm

  • hauteur - 285.5 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • mode de pose - fixation à vis

  • adapté à la profondeur de boîtier - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060348793

Réf. Sonepar

00001034879

Réf. Fournisseur

034879

Marque

Legrand

largeur:

289 mm

hauteur:

285.5 mm

matériau:

acier inoxydable

mode de pose:

fixation à vis

adapté à la profondeur de boîtier:

45 mm

pour nombre max. de ventilateurs:

1

finition de la surface:

non traité

avec filtre incorporé:

Non

indice de protection (IP):

IP55

Kit de protection inox 304L pour ventilateur à filtre et ouïe références 034851 , 034852 et 034835 avec passage d'air par le bas - garantit un IP55

Les Atouts de l'article:

Kit de protection inox 304L pour ventilateur à filtre et ouïe références 034851, 034852 et 034835 Passage d'air par le bas Garantit un IP55