Legrand - Kit protection inox 304L - ventilateur à filtre et ouïe 034853, 034854 et 034836 - 034880

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit protection inox 304L - ventilateur à filtre et ouïe 034853, 034854 et 034836

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 358.5 mm

  • hauteur - 361.5 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • mode de pose - fixation à vis

  • pour nombre max. de ventilateurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060348809

Réf. Sonepar

00001034880

Réf. Fournisseur

034880

Marque

Legrand

largeur:

358.5 mm

hauteur:

361.5 mm

matériau:

acier inoxydable

mode de pose:

fixation à vis

pour nombre max. de ventilateurs:

1

finition de la surface:

non traité

avec filtre incorporé:

Non

indice de protection (IP):

IP55

Kit de protection inox 304L pour ventilateur à filtre et ouïe références 034853 , 034854 et 034836 avec passage d'air par le bas - garantit un IP55

Les Atouts de l'article:

Kit de protection inox 304L pour ventilateur à filtre et ouïe références 034853, 034854 et 034836 Passage d'air par le bas Garantit un IP55