Legrand - Kit raccordement VX3 optimisée armoire XL34000 pour DMX3 -arrivée SCP 2000A fixe - 404301

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit raccordement VX3 optimisée armoire XL34000 pour DMX3 -arrivée SCP 2000A fixe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 2000 A

  • flexible - Non

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064043014

Réf. Sonepar

00001404301

Réf. Fournisseur

404301

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

plat

courant assigné In:

2000 A

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Barres cuivre pliées percées pour raccordement pour le raccordement amont des DMX³ version fixe sur les arrivées de canalisations électriques préfabriquées SCP 2000A dans armoire XL³4000 profondeur 725mm et 975mm

Les Atouts de l'article:

Barres pliées et percées pour le raccordement amont des DMX³ sur les arrivées de canalisations électriques préfabriquées
Pour arrivée SCP 2000A version fixe
Se montent en armoires XL³4000 profondeur 725mm et 975mm

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables