Legrand - Kit séparation en L Jeu barres horizontal 4000A - armoire P.725mm - formes XL3 - 020538


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté à la profondeur de boîtier - 725 mm
finition de la surface - autre
avec entrée de câble - Oui
avec serrure - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060205386
Réf. Sonepar
00001020538
Réf. Fournisseur
020538
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
adapté à la profondeur de boîtier:
725 mm
finition de la surface:
autre
avec entrée de câble:
Oui
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Non
pour subdivision intérieure forme 2b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3a:
Non
pour subdivision intérieure forme 3b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4b:
Non
Les Atouts de l'article:
Kit de séparation en L pour jeu de barres horizontal 4000A maximum pour armoires XL³6300 et XL³4000 Pour armoires profondeur 725mm Pour formes :- 2b : raccordement en prises avant- 3b : raccordement en prises avant- 4a : raccordement en prises avant
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.