Legrand - Kit socle hauteur 100mm pour baies LCS3 largeur 600mm avec ouverture 4 faces - 046450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060464509
Réf. Sonepar
00001046450
Réf. Fournisseur
046450
Marque
Legrand
modèle:
face avant/arrière de socle
matériau:
acier
largeur:
600 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
0 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
noir
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
Les Atouts de l'article:
Kit socle métallique hauteur 100mm Pour baies LCS³ largeur 600mm Composé de 4 plots d'angle et trappes pleines avant/arrière hauteur 100mm - Trappes latérales à commander séparément Ouverture 4 faces Gris anthracite RAL7016
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).



