Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Kit socle hauteur 100mm pour baies LCS3 largeur 800mm avec ouverture 4 faces - 046451

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060464516

Réf. Sonepar

00001046451

Réf. Fournisseur

046451

Marque

Legrand

modèle:

face avant/arrière de socle

matériau:

acier

largeur:

800 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

0 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

noir

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

Kit socle métallique hauteur 100mm pour baies LCS³ largeur 800mm avec ouverture 4 faces - avec 4 plots d'angle et trappes pleines avant/arrière hauteur 100mm - gris anthracite RAL7016

Les Atouts de l'article:

Kit socle métallique hauteur 100mm Pour baies LCS³ largeur 800mm Composé de 4 plots d'angle et trappes pleines avant/arrière hauteur 100mm - Trappes latérales à commander séparément Ouverture 4 faces Gris anthracite RAL7016

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).