Legrand - Kit socle hauteur 200mm pour baies LCS3 largeur 600mm avec ouverture 4 faces - 046452

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060464523

Réf. Sonepar

00001046452

Réf. Fournisseur

046452

Marque

Legrand

modèle:

face avant/arrière de socle

matériau:

acier

largeur:

600 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

0 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

noir

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

Kit socle métallique hauteur 200mm pour baies LCS³ largeur 600mm avec ouverture 4 faces - avec 4 plots d'angle et trappes pleines avant/arrière hauteur 100mm - gris anthracite RAL7016

Les Atouts de l'article:

Kit socle métallique hauteur 200mm Pour baies LCS³ largeur 600mm Composé de 4 plots d'angle et trappes pleines avant/arrière hauteur 100mm - Trappes latérales à commander séparément Ouverture 4 faces Gris anthracite RAL7016

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).