Legrand - Kit socle - pour armoires Altis métal larg. 1600 - Haut. 100mm - RAL7012 - 047660


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - acier
largeur - 1600 mm
hauteur - 100 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060476601
Réf. Sonepar
00001047660
Réf. Fournisseur
047660
Marque
Legrand
modèle:
face avant/arrière de socle
matériau:
acier
largeur:
1600 mm
hauteur:
100 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1600 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
numéro RAL (équivalent):
7012
Les Atouts de l'article:
Kit socle avec 4 plots d'angle et trappes pleines Pour armoire Altis métal :- largeur 1600mm- hauteur 100mm Composition du kit socle :- 4 plots d'angle- 2 trappes pleines pour hauteur 100mm- 4 trappes pleines pour hauteur 200mm (avant/arrière) RAL7012 Ouverture 4 faces
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)