Legrand - Kit socle - pour armoires Altis métal larg. 1600 - Haut. 200mm - RAL7012 - 047670


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - acier
largeur - 1600 mm
hauteur - 200 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245060476700
Réf. Sonepar
00001047670
Réf. Fournisseur
047670
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
face avant/arrière de socle
matériau:
acier
largeur:
1600 mm
hauteur:
200 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1600 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
numéro RAL (équivalent):
7012
Les Atouts de l'article:
Composition du kit socle :- 4 plots d'angle- 2 trappes pleines pour hauteur 100mm- 4 trappes pleines pour hauteur 200mm (avant/arrière)
Kit socle avec 4 plots d'angle et trappes pleines
Ouverture 4 faces
Pour armoire Altis métal :- largeur 1600mm- hauteur 200mm
RAL7012
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables