Legrand - Kit socle - pour armoires Altis métal larg. 400 - Haut. 100mm - RAL7012 - 047655

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 100 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060476557

Réf. Sonepar

00001047655

Réf. Fournisseur

047655

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

face avant/arrière de socle

matériau:

acier

largeur:

400 mm

hauteur:

100 mm

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7012

Kit socle avec 4 plots d'angle et 2 trappes pleines pour armoire Altis métal largeur 400mm et hauteur 100mm - ouverture 4 faces - RAL7012

Les Atouts de l'article:

Composition du kit socle :- 4 plots d'angle- 2 trappes pleines pour hauteur 100mm- 4 trappes pleines pour hauteur 200mm (avant/arrière)
Kit socle avec 4 plots d'angle et trappes pleines
Ouverture 4 faces
Pour armoire Altis métal :- largeur 400mm- hauteur 100mm
RAL7012

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables