Legrand - Kit support haut réglable boîte sol affleurante prises horiz 3 paniers de 6 mod - 088121

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'appareils encastrables - 9

  • nombre d'entrées de conduit - 12

  • modèle - forme de support

  • profondeur - 90 mm

  • largeur - 219 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970756053

Réf. Sonepar

00001075969

Réf. Fournisseur

088121

Marque

Legrand

nombre d'appareils encastrables:

9

nombre d'entrées de conduit:

12

modèle:

forme de support

profondeur:

90 mm

largeur:

219 mm

longueur:

264 mm

type de montage appareil d'installation:

encoche

nombre de délestages de traction:

6

matériau:

autre

Kit support pour boîte de sol affleurante 18 modules composé de 3 paniers de 6 modules à hauteur réglable à équiper de prises Mosaic Link en position horizontale - pour installation dans plancher technique ou dans chape béton

Les Atouts de l'article:

Kit support composé de 3 paniers de 6 modules (18 modules) à équiper de prises Mosaic Link en position horizontale - Equipé de supports de prises Hauteur réglable des paniers de 92mm à 122mm (depuis le haut du kit support) rapidement et sans outil par verrouillage manuel Cadre du kit en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion Pour installation :- dans plancher technique : installation directe- dans chape béton, utiliser les boîtes d'encastrement auto-ajustables références 088090, 088091, 088092 ou la boîte d'encastrement universelle réglable référence 088080 et les adaptateurs références 088081, 088082, 088083" IP24 avec couvercle de la boîte de sol fermé (pas de risque de contact digital sur les raccordements électriques, et protection contre les projections d'eau) - Conforme aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23