Legrand - Kit support pour boîte de sol affleurante prises verticale 2 rangées 4 modules - 088123

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'appareils encastrables - 6

  • nombre d'entrées de conduit - 4

  • modèle - forme de support

  • profondeur - 80 mm

  • largeur - 181 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970756077

Réf. Sonepar

00001075971

Réf. Fournisseur

088123

Réf. Commerciale

Legrand

nombre d'appareils encastrables:

6

nombre d'entrées de conduit:

4

modèle:

forme de support

profondeur:

80 mm

largeur:

181 mm

longueur:

264 mm

type de montage appareil d'installation:

encoche

nombre de délestages de traction:

4

matériau:

autre

Kit support pour boîte de sol affleurante 8 modules composé de 2 rangées de 4 modules à équiper de prises Mosaic Link en position verticale - pour installation dans plancher technique ou dans chape béton - IP24 avec couvercle fermé

Les Atouts de l'article:

Cadre du kit en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion - Equipé de 4 pieds réglables en hauteur jusqu'à 122mm, au-delà, utiliser l'accessoire référence 088142 (maximum 300mm)
IP24 avec couvercle de la boîte de sol fermé (pas de risque de contact digital sur les raccordements électriques, et protection contre les projections d'eau) - Conforme aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23
Kit support composé de 2 rangées de 4 modules (8 modules) à équiper de prises Mosaic Link en position verticale - Equipé de supports de prises
Particulièrement adapté en rénovation: le montage vertical de l'appareillage apporte une solution idéale en cas de faible profondeur du sol (à partir de 68mm) car il permet de brancher tous types de fiches (y compris les fiches droites)
Pour installation :- dans plancher technique, utiliser les kits pour isolation électrique références 088026, 088027, 088028- dans chape béton, utiliser les boîtes d'encastrement auto-ajustables références 088090, 088091, 088092 ou la boîte d'encastrement universelle réglable référence 088080 et les adaptateurs références 088081, 088082, 088083

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables