Legrand - Kit support pour boîte de sol affleurante prises verticale 2 rangées 6 modules - 088124


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'appareils encastrables - 9
nombre d'entrées de conduit - 6
modèle - forme de support
profondeur - 80 mm
largeur - 219 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970756084
Réf. Sonepar
00001075972
Réf. Fournisseur
088124
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'appareils encastrables:
9
nombre d'entrées de conduit:
6
modèle:
forme de support
profondeur:
80 mm
largeur:
219 mm
longueur:
264 mm
type de montage appareil d'installation:
encoche
nombre de délestages de traction:
4
matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Cadre du kit en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion - Equipé de 4 pieds réglables en hauteur jusqu'à 122mm, au-delà, utiliser l'accessoire référence 088142 (maximum 300mm)
IP24 avec couvercle de la boîte de sol fermé (pas de risque de contact digital sur les raccordements électriques, et protection contre les projections d'eau) - Conforme aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23
Kit support composé de 2 rangées de 6 modules (12 modules) à équiper de prises Mosaic Link en position verticale - Equipé de supports de prises
Particulièrement adapté en rénovation: le montage vertical de l'appareillage apporte une solution idéale en cas de faible profondeur du sol (à partir de 68mm) car il permet de brancher tous types de fiches (y compris les fiches droites)
Pour installation :- dans plancher technique, utiliser les kits pour isolation électrique références 088026, 088027, 088028- dans chape béton, utiliser les boîtes d'encastrement auto-ajustables références 088090, 088091, 088092 ou la boîte d'encastrement universelle réglable référence 088080 et les adaptateurs références 088081, 088082, 088083
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables