Legrand - Kit support pour boîte de sol affleurante prises verticale 2 rangées 8 modules - 088125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'appareils encastrables - 12
nombre d'entrées de conduit - 8
modèle - forme de support
profondeur - 80 mm
largeur - 264 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970756091
Réf. Sonepar
00001075973
Réf. Fournisseur
088125
Marque
Legrand
nombre d'appareils encastrables:
12
nombre d'entrées de conduit:
8
modèle:
forme de support
profondeur:
80 mm
largeur:
264 mm
longueur:
264 mm
type de montage appareil d'installation:
encoche
nombre de délestages de traction:
4
matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Kit support composé de 2 rangées de 8 modules (18 modules) à équiper de prises Mosaic Link en position verticale - Equipé de supports de prises Particulièrement adapté en rénovation : le montage vertical de l'appareillage apporte une solution idéale en cas de faible profondeur du sol (à partir de 68mm) car il permet de brancher tous types de fiches (y compris les fiches droites) Cadre du kit en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion - Equipé de 4 pieds réglables en hauteur jusqu'à 122mm, au-delà, utiliser l'accessoire référence 088142 (maximum 300mm) Pour installation :- dans plancher technique, utiliser les kits pour isolation électrique références 088026, 088027, 088028- dans chape béton, utiliser les boîtes d'encastrement auto-ajustables références 088090, 088091, 088092 ou la boîte d'encastrement universelle réglable référence 088080 et les adaptateurs références 088081, 088082, 088083 IP24 avec couvercle de la boîte de sol fermé (pas de risque de contact digital sur les raccordements électriques, et protection contre les projections d'eau) - Conforme aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23



