Legrand - Kit tarif bleu XL3160/400 - pour disjoncteur abonné 90 A mono et 60 A tétra - 020230

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit tarif bleu XL3160/400 - pour disjoncteur abonné 90 A mono et 60 A tétra

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 575 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 515 mm

  • hauteur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060202309

Réf. Sonepar

00001020230

Réf. Fournisseur

020230

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

575 mm

matériau:

métal

largeur:

515 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

15 mm

Kit de branchement à puissance limitée (tarif bleu) pour disjoncteur d'abonné jusqu'à 90A mono et 60A tétra pour XL³400 et XL³160 - composé de : 1 platine de fixation équipée de 2 rails de 8 modules, 1 plastron dédié et 1 plastron plein

Les Atouts de l'article:

Kit de branchement à puissance limitée (tarif bleu) pour coffret ou armoire XL³400 ou coffret XL³160 Pour disjoncteur d'abonné jusqu'à 90A mono et 60A tétra (NF C 61-910) Composition :- 1 platine de fixation équipée de 2 rails de 8 modules- 1 plastron dédié- 1 plastron plein hauteur 100mm Reçoit :- les platines pour disjoncteur de branchement référence 401191- la platine pour disjoncteur de branchement et compteur électronique monophasé Linky ou CBE référence 401181- la platine universelle référence 401182 Livré sans platine Enedis

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.