Legrand - Kit tour de pièce - pour moulure 32x12,5mm - 098131


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 12.5 mm
largeur - 32 mm
modèle - capot moulé
angle - 60...120 °
couleur - blanc
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970008114
Réf. Sonepar
00001000815
Réf. Fournisseur
098131
Réf. Commerciale
Legrand
hauteur:
12.5 mm
largeur:
32 mm
modèle:
capot moulé
angle:
60...120 °
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9003
indice de protection (IP):
autre
feuille de protection:
Non
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Évite la coupe d’onglet sur la moulure À monter sur la moulure par clipsage Permet de respecter l’indice de protection de la moulure Améliore l’esthétique (par le recouvrement de la coupe)