Legrand - Kit tour de pièce - pour moulure Céliane déco 30x12,5mm - 098371


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 12.5 mm
largeur - 30 mm
modèle - capot moulé
angle - 70...140 °
couleur - blanc
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970008664
Réf. Sonepar
00001098371
Réf. Fournisseur
098371
Réf. Commerciale
Legrand
hauteur:
12.5 mm
largeur:
30 mm
modèle:
capot moulé
angle:
70...140 °
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9003
indice de protection (IP):
autre
feuille de protection:
Non
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Évite la coupe d’onglet sur la moulure À monter sur la moulure par clipsage Permet de respecter l’indice de protection de la moulure Améliore l’esthétique (par le recouvrement de la coupe) Possibilité de peindre la moulure Céliane déco blanche
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.