Legrand - Kit tour de pièce pour moulure section 20x12,5mm - 098121

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 12.5 mm

  • largeur - 20 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 60...120 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970008039

Réf. Sonepar

00001000806

Réf. Fournisseur

098121

Réf. Commerciale

Legrand

hauteur:

12.5 mm

largeur:

20 mm

modèle:

capot moulé

angle:

60...120 °

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9003

indice de protection (IP):

autre

feuille de protection:

Non

température d'utilisation:

15...60 °C

Kit tour de pièce pour raccorder des moulures 20x12,5mm autour d'une pièce composé de 4 raccords pour angle rentrant et 2 embouts pour les extrémités - blanc

Les Atouts de l'article:

À monter sur la moulure par clipsage
Améliore l’esthétique (par le recouvrement de la coupe)
Évite la coupe d’onglet sur la moulure
Permet de respecter l’indice de protection de la moulure

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables